• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

HT-Futter Koffer-Sortiment, BT 40 kurz, Typ: 40

Artikel-Nr.: 303462 40
Rabatt
683,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 23.11.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 20 mm
Aufnahme BT 40 kurz
Aufnahme-Norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC; HPC
Auskraglänge A-Maß 72,5 mm
Außen-⌀ D 49 mm
Nutzlänge L1 45 mm
Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 303462 40
EAN / GTIN 2050002007703
Herstellernummer 303462 40
Hersteller/verantwortliche Person WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Sehr hohe Gesamtsteifigkeit durch optimierte Konstruktion.
  • Ausführung SK40 und HSK-A 63 mit Ballufchip-Bohrung.
  • Axiale Längenverstellung (Verstellung 10 mm) möglich.

Vorteil:

  • Höchste übertragbare Drehmomente (550 Nm), dadurch Prozesssicherheit.
  • Ideale Dämpfungseigenschaften, dadurch eine optimale Werkstückoberfläche, Standzeiterhöhung und Spindelschonung.
  • Sehr gute Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit < 0,003mm.
  • Einfaches Handling.
  • Exakte axiale Längenverstellung.
  • Temperaturbeständigkeit bis 170 °C.
  • Volle Flexibilität durch hochwertige Reduzierhülsen.

Verwendung:

  • Zum Bohren, Reiben und Fräsen.
  • Für Schwerzerspanung beim Fräsen.

Lieferumfang:

1× GARANT Hydro-Dehnspannfutter HT Nr. 303450 Gr. 20, 5× Reduzierhülse Ø 20 - Spann-Ø 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1× Spannschlüssel SW5, 1× Koffer mit Schaumeinlage.

Sonderzubehör: