• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nylon-Schlageinsatz Ø 125 mm

Artikel-Nr.: 30212521
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 30212521
EAN / GTIN 4021176004766
Herstellernummer 30212521
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der weiße Schlageinsatz Nylon mit einer Härte von Shore 85D ist ein sehr harter, langlebiger Einsatz mit einer sehr hohen Festigkeit. Anwendung findet der Schlageinsatz aus Nylon in Gießereien, im Formenbau, in der Kfz-Reparatur, beim Straßenbau und in der Schwerindustrie. Die Schlageinsätze sind in den Größen D30 bis D125 erhältlich.
  • Öl- und fettbeständig
  • Kein Absplittern

Merkmal:

  • Material: Nylon
  • Durchmesser des Schlageinsatzes [mm]: 125 mm
  • Shore Härte: 85