• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-armiger Universal-Abzieher mit schmalen, schnellverstellbaren Abzugshaken, bis 160 mm Spannweite, 150 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 30-2xS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 30-2xS
EAN / GTIN 4021176080432
Herstellernummer 30-2xS
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 3-armige Universal-Abzieher mit schmalen, schnellverstellbaren Abzugshaken wird zum sicheren und bedienungsfreundlichen Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die schmalen Abzugshaken sorgen dafür, dass auch enge und schlecht zugängliche Zwischenräume erreicht werden.  Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.
  • Schmale Abzugshaken greifen optimal bei engen und schlecht zugänglichen Stellen
  • 3-Armigkeit sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung und ermöglicht größere Abziehkräfte

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 216 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 8 1/2
  • Gesamttiefe [mm]: 216 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 8 1/2
  • Gesamthöhe [mm]: 254 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 10
  • Branche: Antriebstechnik, KFZ, Industrie
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 22 mm
  • Gewindemaß: G 1/2 Zoll
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 16 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 6 5/16
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 5/8
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 160 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 150 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 5 7/8
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 3 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 1/8
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 30 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1 3/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 9,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 3/8
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 13 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 1/2
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 2,6 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 1/8
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 100 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 220 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 3 15/16
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 8 11/16
  • max. Drehmoment [Nm]: 120 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 88.51
  • max. Zugkraft [kN]: 50 kN
  • max. Zugkraft [t]: 5 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 5.51
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Ja
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 88.51
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 16 mm - 160 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 100 mm - 220 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte