• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 GHDL-4 Klemmhalter für die Außenbearbeitung zum Einstechen, Stechdrehen und Abstechen mit CAMFIX-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 2896074
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2896074
EAN / GTIN 7291075104103
Herstellernummer 2896074

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Schneidbreite max. (CWX) 5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 93 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 63 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 10 mm
  • Schneidbreite max. (CWX): 5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN): 4 mm
  • Funktionsbreite (WF): 32 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 93 mm