• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kistenbeitel 300 mm

Artikel-Nr.: 279 300 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 279 300 1
EAN / GTIN 4049002024412
Herstellernummer 279 300 1
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Öffnen von ungeschnittenen durchlaufenden Maxi-Bündeladern
  • gefertigt aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet
  • durchgängig gehärtet
  • Meißelende silberfarbig lackiert
  • Kistenbeitel rot lackiert

Merkmal:

  • Gewicht: 429 g
  • Länge: 300 mm
  • Ausführung: lackiert
  • Farbe: rot
  • Material: rund
  • Durchmesser: 14 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb