{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | PENTACUT | |
| Schaftgröße | 12 mm | |
| Einsatzart | links | |
| Innenkühlung | nein | |
| Einstechtiefe tmax | 6,5 mm | |
| Kopflänge L1 | 19,5 mm | |
| Gesamtlänge L | 120 mm | |
| HBH | 4 mm | |
| CWN-CWX | 0,5 mm - 3,2 mm | |
| axiales Stechen möglich | nein | |
| Herstellerbezeichnung | PCHL 12-24 | |
| Produktart | Klemmdrehhalter |
| Artikelnummer | 273925 12/24 | |
| EAN / GTIN | 7291075171945 | |
| Herstellernummer | 2301611 |