• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel mit Quergriff TORX PLUS® mattverchromt 15IP x 126 mm

Artikel-Nr.: 26955
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 26955
EAN / GTIN 4010995269555
Herstellernummer 26955
L-Nummer L60070 117
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Achtung: Hinweis: TORX PLUS® Schlüssel passen nicht in TORX®-Schrauben!
  • Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.
  • Extra: Verstärkter Profilquerschnitt des TORX PLUS®-Abtriebs überträgt im Vergleich mit einem TORX®-Profil ein ca. 25% höheres Drehmoment.
  • Extra: ChromTop®-Klingenspitze für höchste Maßhaltigkeit.
  • Griff: Wiha Quergriff Classic.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • TORX PLUS®: 15IP
  • Durchmesser Rundklinge (mm): 4 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 26 mm
  • Gesamtlänge (mm): 126 mm
  • Breite Griff (Quergriff) (mm): 80 mm
  • Länge Quergriffklinge (mm): 100 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein