GARANT Master Mute Wechselschneidkopf rechts, für DC.. Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 265214 16/07
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Plattengröße 7 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Einsatzart rechts
Anzahl Kühlkanäle 3
Innenkühlung ja
passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 20 mm
Mittenversatz L3 13 mm
Gesamtlänge L 11 mm
Wendeplattenschraube 269028 38
Produktart Schneidkopf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 265214 16/07
EAN / GTIN 4069515035446
Herstellernummer 265214 16/07
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Schwingungsdämpfende Bohrstangenschäfte Nr. 265060265076.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen