{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schaft-⌀ | 20 mm | |
| Auskraglänge A-Maß | 160 mm | |
| Montageschrauben-Set | 269026 1 | |
| Aufnahme | PSC 80 | |
| Schwingung | gedämpft | |
| Nutzlänge L1 | 130 mm | |
| Anzahl Kühlkanäle | 3 | |
| Aufnahme-Norm | ISO 26623-1; ISO 12164-3 | |
| Innenkühlung | ja | |
| Serie | Master Mute | |
| Produktart | Bohrstangenschaft |
| Artikelnummer | 265065 20/130 | |
| EAN / GTIN | 4069515027007 | |
| Herstellernummer | 265065 20/130 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |