• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PRO Grundplatte, halbrund, 7 x 93 x 118 mm

Artikel-Nr.: 2608001110
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2608001110
EAN / GTIN 4059952721262
Herstellernummer 2608001110
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Schutz für Oberfräser! Die Grundplatte schützt dein Werkzeug und sorgt für eine optimale Führung Grundplatten sind unverzichtbar für den Schutz der Unterseite deiner Oberfräser und eine reibungslose und präzise Funktion des Werkzeugs. Darüber hinaus verhindert sie, dass die Oberfläche deines Werkstücks Schaden nimmt. Mit unserer zuverlässige PRO Grundplatte können du deine Fräsarbeiten sicher und einfach erledigen. Die PRO Grundplatte wurde für die Arbeit mit der Oberfräse entwickelt und sorgt dafür, dass das Werkzeug geschützt ist und das Werkstück bei der Bearbeitung in seiner Position bleibt. Die Grundplatte kann zusammen mitVorlagen von Bosch verwendet werden. Passend zu: GKF 18V-8 Professional.

Merkmal:

  • Breite mm: 93
  • Höhe mm: 7
  • Kurzbeschreibung (klein): Die Grundplatte schützt dein Werkzeug und sorgt für eine optimale Führung
  • Länge mm: 118
  • Leistungsbeschreibung: Entwickelt zum Schutz der Fräse und zum Festhalten des Werkstücks in der richtigen Lage.
  • Spartenbezeichnung: 74

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb