• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hängetasche, Schwarz, Größe ONE

Artikel-Nr.: 24650-012-09 ONE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 24650-012-09 ONE
EAN / GTIN 5715411112031
Herstellernummer 24650-012-09 ONE
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hängetasche für Zollstock – geeignet für die linke Hand
  • Kann mit dem Click Pocket System einfach und individuell befestigt werden
  • 2 kleine Außentaschen
  • Knopf (abnehmbar) zum Befestigen eines Messerhalters
  • Hohe Strapazierfähigkeit
  • Maße 14 x 37 cm
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Merkmal:

  • Material: 100% Polyamid (CORDURA®)
  • Sicherheitsinformation: Standard
  • Zielgruppe: Unisex
  • Zertifizierungen: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Produktverwendung: Arbeitskleidung
  • Produkteigenschaften: geeignet für die linke Hand, Click Pocket System, CORDURA®

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb