• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Antriebs-Adapter 1/2″ 4-kant, 19 mm für 7 R / 7 UR

Artikel-Nr.: 2320479
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2320479
EAN / GTIN 4010886894934
Herstellernummer 2320479
L-Nummer L60160 3054
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Einstecksechskant macht aus einem Ringratschenschlüssel eine Knarre
  • Mit Druckknopfauslösung, verschleißfest manganphosphatiert
  • Schnelldrehring für schnelles Lösen oder Festziehen
  • Sicherer Sitz in der Ringratsche durch Sprengring
  • Korpus verchromt

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
  • Gesamthöhe [mm]: 32 mm
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite-Antrieb: 19 mm
  • Sicherung: Sprengringsicherung
  • 1000 V isoliert: nein
  • Druckknopfauslösung: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein