• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Axial Bohr und Fräskopf, Spannzange 160 426E (ER16 Ø1-10), 40.2516G200RLIKI13GLIM-CC4

Artikel-Nr.: 225519
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
Artikelnummer 225519
EAN / GTIN 4069739439754
Herstellernummer 40.2516G200RLIKI13GLIM-CC4
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI25, Axialaufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 40.2516G200RLIKI13GLIM-CC4
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 62
  • Max. Drehmoment (TQX): 15 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 6000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:3
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Kraglänge (LPR): 105 mm
  • Funktionslänge (WF): 105 mm
  • Schaftgröße: VDI25
  • Schnittstellengröße: Spannzange ER16
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung
  • Kupplung: Nutmitnahme