{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Steel | |
| Schneiden-⌀ DC | 1,5 mm | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | Werksnorm | |
| Typ | N | |
| Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
| Zähnezahl Z | 2 | |
| Spiralwinkel | 28 Grad | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Besäumen; 0,03×D bei Kopierfräsen | |
| Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Schneidenlänge Lc | 3 mm | |
| Radius R | 0,75 mm | |
| Gesamtlänge L | 80 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
| Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
| Farbring | grün | |
| Produktart | Vollradius- und Kugelfräser |
| Artikelnummer | 207244 1,5/6 | |
| EAN / GTIN | 4062406285104 | |
| Herstellernummer | 207244 1,5/6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |