• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Strickmütze COMPLETE, Unisex, Bordeaux, Größe ONE

Artikel-Nr.: 20650-610-22 ONE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 20650-610-22 ONE
EAN / GTIN 5711074992249
Herstellernummer 20650-610-22 ONE
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stretchstoff

Merkmal:

  • Stretchstoff
  • Gewebezusammensetzung: 100% Recyceltes Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 260 g/m²
  • Rippenstrick.

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Hängend trocknen
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet