• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserschlauch, Soft-PVC, Schlauch-ø 17x12, 5, Rolle à 50 m

Artikel-Nr.: 205635
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 205635
EAN / GTIN 4047322714426
Herstellernummer 205635
L-Nummer L00970 3662
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Wasserschlauch, Soft-PVC, Polyester-Gewebeeinlage, Temperatur: max. 60 °C, Schlauch-ø 17x12, 5, max. 8 bar, Rolle à 50 mit Mehrschichtiger Wasserschlauch aus Weich-PVC mit gestrickter Polyester-Gewebeeinlage. Dieser bietet dank der mehrschichtigen Schlauchstruktur mit gestrickter Gewebeeinlage und ″Non Torsion Technology″, hohe Flexibilität und komfortable Handhabung.

Merkmal:

  • Farbe: gelb
  • Seele: Weich-PVC, schwarz
  • Außendecke: Weich-PVC, gelb
  • Berstdruck: 20 bar
  • Wandstärke: 2,25 mm
  • Rollenlänge: 50 m
  • Biegeradius min.: 140 mm
  • Schlauch-Ø außen: 17 mm
  • Schlauch-Ø innen: 12,5 mm
  • Anwendungsbereich: Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -15 °C
  • max. Betriebsdruck bei 23 °C: 8 bar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb