• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schiebermütze mit Haarnetz FOOD & CARE, Unisex, Weiß, Größe L

Artikel-Nr.: 20150-230-06 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 20150-230-06 L
EAN / GTIN 5711074860760
Herstellernummer 20150-230-06 L
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Industriewäsche bis 60°C sowie Trocknen im Tunnelfinisher geeignet
  • Mit Haarnetz für langes Haar
  • Größenregulierung am Hinterkopf
  • Das Produkt entspricht den HACCP-Prinzipien

Merkmal:

  • Mit Haarnetz für langes Haar
  • Größenregulierung am Hinterkopf
  • Gewebezusammensetzung: 50% Baumwolle/50% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 205 g/m²
  • Twill. Kann max. 2% einlaufen.
  • Kopfumfang: 59 cm / 23.25 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797
  • HACCP

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C
  • Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C
  • Verträgt normale Reinigung