• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-armiger Universal-Abzieher mit schnellverstellbaren Abzugshaken, bis 160 mm Spannweite, 162 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 20-2x
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 20-2x
EAN / GTIN 4021176041495
Herstellernummer 20-2x
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 2-armige Universal-Abzieher mit schnellverstellbaren Abzugshaken wird zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Ausgestattet mit robusten Standardhaken und Handstellrändeln für höchsten Bedienkomfort sorgt der Abzieher-Allrounder sowohl beim Außenabziehen als auch Innenausziehen für eine besonders sichere, sehr bedienungsfreundliche und zerstörungsfreie Demontage.
  • Einfaches, manuelles Lösen der Abzugshaken durch Handstellrändel (Quick Adjust Technology)
  • Optimierte Form der Schnellverstellung garantiert eine besonders gute Haptik (auch bei nassen oder öligen Händen)

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 216 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 8 1/2
  • Gesamttiefe [mm]: 50 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 1 15/16
  • Gesamthöhe [mm]: 254 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 10
  • Branche: NFZ
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 22 mm
  • Schlüsselweite Haltesechskant [mm]: 36 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 10 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 6 5/16
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 3/8
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 160 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 162 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 6 3/8
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 5 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/16
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 24 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 15/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 15 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 9/16
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 40 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 1 9/16
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 100 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 220 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 3 15/16
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 8 11/16
  • max. Drehmoment [Nm]: 150 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 110.64
  • max. Zugkraft [kN]: 80 kN
  • max. Zugkraft [t]: 8 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 8.82
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Ja
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 110.64
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 10 mm - 160 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 100 mm - 220 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte