• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wand-Schlauchtrommel

Artikel-Nr.: 2.639-257.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.639-257.0
EAN / GTIN 4054278696676
Herstellernummer 2.639-257.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Unsere automatische Schlauchtrommel kommt mit vormontiertem und bereits aufgewickeltem Hochdruckschlauch (15 m) und ist damit nach erfolgter Wandmontage sofort betriebsbereit. Angetrieben von einer hochwertigen Edelstahlfeder, verkürzt diese Schlauchtrommel Rüstzeiten vor und nach Arbeitseinsätzen und hilft so, die Produktivität zu erhöhen. Das zuverlässige Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs sorgt für ein einfacheres und damit komfortableres Handling für den Anwender und verbessert parallel auch die Arbeitssicherheit, da Stolperfallen zuverlässig vermieden werden können.

Merkmal:

  • Gewicht inklusive Verpackung: 7.1 kg
  • Länge: 15 m
  • Max. Druck: 300 bar
  • Temperatur: max. 155 °C

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb