Beschreibung:
Effiziente und mühelose Unkrautbeseitigung: einfach die Unkrautlanze WR 50 an Ihrem Heißwasser-Hochdruckreiniger von Kärcher anbringen und bequem, gründlich und insbesondere auch nachhaltig das lästige Unkraut entfernen. Dazu stellt der Hochdruckreiniger die zu dessen Beseitigung optimale Temperatur von bis zu 98 °C bereit, während der integrierte Düsenadapter für den optimalen Wasserfluss am 50 Zentimeter breiten Düsenbalken sorgt. Dank des mitgelieferten adaptiven Räder-Anbausatzes für die Lanze arbeiten Sie auch bei längeren Einsätzen komfortabel und ermüdungsfrei.
Merkmal:
- Anschlussgewinde: EASY!Lock
- Gewicht: 2.2 kg
- Gewicht inklusive Verpackung: 3.5 kg
Vorteil:
Mitgelieferter, adaptiver Räder-Anbausatz:- Komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten bei längeren Einsätzen.
- Ein optimaler Arbeitsabstand zum Boden ist jederzeit gewährleistet.
Für eine effektive Unkrautbeseitigung optimiertes Zusammenspiel von Hochdruckreiniger und Unkrautlanze:- Der integrierte Düsenadapter garantiert die korrekte Wassermenge je nach verwendetem Hochdruckreiniger.
- Modernste Brennertechnologie sorgt für die optimale Wassertemperatur zur Unkrautbeseitigung (bis zu 98 °C).
Kompaktes Design der Unkrautlanze:- Die kompakte Form erlaubt das Arbeiten auch auf engem Raum.