• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugaufnahme, Durchmesser 32 mm, 19.BMT32VL8

Artikel-Nr.: 199514
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
Artikelnummer 199514
EAN / GTIN 4069739347103
Herstellernummer 19.BMT32VL8
L-Nummer L31490 114461
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT75, Zylindrische Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 19.BMT32VL8
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 112
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 32 mm
  • Kraglänge (LPR): 90 mm
  • Funktionslänge (WF): 15 mm
  • Schaftgröße: BMT75
  • Schnittstellengröße: Ø 32.0 (Bohrstange) mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung