• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Overall mit Knietaschen ACCELERATE SAFE, Unisex, Hi-vis Gelb/Schwarzblau, Größe 2XL

Artikel-Nr.: 19519-236-17010 2XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19519-236-17010 2XL
EAN / GTIN 5711074843671
Herstellernummer 19519-236-17010 2XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichte und starke Stoffqualität mit Ripstop. Ripstop ist eine besonders reißfeste Webung, die dafür sorgt, dass der Stoff lange hält
  • Das Produkt ist eine Kombination aus festem Stoff und Stretchgewebe. Das Stretchgewebe befindet sich dort, wo zusätzliche Bewegungsfreiheit erforderlich ist
  • Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss, Wetterschutzleiste und Druckknöpfen
  • Durchgriff zur Hose darunter an beiden Seiten
  • Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden
  • Die Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe sind regulierbar, so dass der Knieschutz immer optimal platziert ist
  • Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet

Merkmal:

  • Fluoreszierend und mit schräg verlaufenden Reflexen
  • Teile des Produktes sind aus Stretchstoff
  • Kombination der leichten Stoffqualität 236 und ULTIMATE STRETCH Stoffqualität 511
  • Stehkragen
  • Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss, Wetterschutzleiste und Druckknöpfen
  • D-Ring
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Gummizug an den Handgelenken
  • Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
  • Hosenbeine sind ergonomisch geformt
  • Vordertaschen
  • Gesäßtaschen, verstärkt
  • Eingriff zur Innenseite an beiden Seiten
  • Verdeckte Hammerschlaufe auf der rechten Seite
  • Zollstocktasche, verstärkt
  • Taschen mit Patte vorne am Oberschenkel
  • Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D), höhenregulierbar
  • Einfache, individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe
  • Schenkeltasche mit Handy-Tasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen
  • Gummizug im Rücken
  • Mit Druckeffekten
  • Die Schrittlänge kann um 3 cm verlängert werden, indem die rote Naht innen am Beinabschluss getrennt wird
  • Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100, 00718-100, 50451-916 oder 20118-915
  • Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404
  • Gewebezusammensetzung: 70% Polyester/30% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 215 g/m²
  • Twill/Ripstop. Kann max. 2% einlaufen. Das Produkt besitzt eine Zertifizierung, dass es seine Eigenschaften bei 50 Hauhaltswäschen oder ≥ 25 Industriewäschen beibehält.
  • Brustumfang: 116 cm / 45.5 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN ISO 20471 - Klasse 3
  • Hi-Vis Gruppe A
  • ProWash®

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb