• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polyamidschlauch, Schlauch-ø 6x1, gelb, Rolle à 25 m

Artikel-Nr.: 194161
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 194161
EAN / GTIN 4047322686693
Herstellernummer 194161
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL), Temperatur: -40 °C bis 130 °C, Schlauch-ø 6x1, PN bei 23 °C max. 29 bar, gelb, Rolle à 25 mit PA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei wechselnder Umgebungsfeuchte. Es ist beständig gegen Fette, Öl, Kraftstoffe, Hydraulikflüssigkeiten sowie Alkalien und Salzlösungen. PA 12 HIPHL ist schlagzähmodifiziert. Ausreichende UV-Beständigkeit ist nur mit schwarzer Einfärbung möglich! Gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriert. Vakuumgeeignet bis 12x9 mm. Wichtigste Anwendungsgebiete: - Druckluftleitungen (Niederdruck-Bereich) in Industrie und Handwerk - Hydraulik-Leitungen (Mini-Hydraulik) in der Mess- und Regeltechnik - und außen Leitungen für flüssige und rieselfähige Stoffe - Druckluftbremsanlagen in Kraftfahrzeugen und Anhängern (DIN 73378:1996-02 und DIN 74324-1:1996-02) - Kraft- und Schmierstoffversorgungssysteme - Unterdruckleitungen

Merkmal:

  • Farbe: gelb
  • Wandstärke: 1 mm
  • Rollenlänge: 25 m
  • Schlauch-Ø außen: 6 mm
  • Schlauch-Ø innen: 4 mm
  • Temperaturbereich max.: 130 °C
  • Temperaturbereich min.: -40 °C
  • max. Betriebsdruck bei 23 °C: 29 bar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb