• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, Abschlussdeckel mit Öse, ANSI/AGD Ausführung Edelsteingelagert, 0,1", 0,001"

Artikel-Nr.: 1921A-10
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
Artikelnummer 1921A-10
EAN / GTIN 4946368841151
Herstellernummer 1921A-10
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kompakte Ausführung mit extra kleinem Durchmesser - Zoll. Dies ist eine kompakte Zoll-Messuhr mit einem Durchmesser von 31/36 mm. Es bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzverhältnissen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0,1″
Genauigkeit: ±0,001″
Skalenteilungswert: 0,001″
Wiederholpräzision: ±0,0002″
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inkl. Werksprüfzertifikat

Passende Produkte