• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Überziehhose ACCELERATE, Herren, Schwarzblau, Größe 3XL

Artikel-Nr.: 18690-349-010 3XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 18690-349-010 3XL
EAN / GTIN 5711074929368
Herstellernummer 18690-349-010 3XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten
  • Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden
  • D-Ring für Schlüssel oder ID-Karten
  • Reißverschlussöffnungen vorne auf beiden Seiten, sodass Schenkeltaschen von der Hose darunter durch die Öffnungen durchgezogen werden können
  • Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist
  • Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist
  • Extra langer Reißverschluss mit Wetterschutzleiste außen am Bein, zum einfachen Gebrauch zusammen mit Stiefeln

Merkmal:

  • Hoch strapazierfähiger, atmungsaktiver, wind- und wasserdichter Stoff
  • Nähte sind verklebt
  • Hosenbeine sind ergonomisch geformt
  • Gürtelschlaufen
  • D-Ring
  • Gummizug und Zugband an der Taille
  • Reißverschlussöffnungen vorne auf beiden Seiten, sodass Schenkeltaschen von der Hose darunter durch die Öffnungen durchgezogen werden können
  • Zollstocktasche, mit CORDURA®-Gewebe verstärkt und kleiner Tasche außen
  • Knietaschen aus Polyester, höhenregulierbar
  • Einfache, individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe
  • Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss
  • Rippenbund innen am Hosenbein unten
  • Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100, 00718-100, 50451-916 oder 20118-915
  • Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 185 g/m²
  • Ripstop.

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 4-2-X

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb