• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zündkerzensteckerzange ∙ Länge: 200 mm

Artikel-Nr.: 1849-1
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1849-1
EAN / GTIN 4000896128037
Herstellernummer 1849-1
L-Nummer L60140 1405
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Abziehen und Aufstecken von geraden Zündkerzensteckern
  • Sichere Handhabung durch eingefrästes Innenprofil der Greifhülsen
  • Insbesondere an MERCEDES-BENZ
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 200 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg