• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugaufnahme, EWS Varia VX3 - Aufnahme, 19.25VX3MFTRLTFLZ0

Artikel-Nr.: 180938
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
Artikelnummer 180938
EAN / GTIN 4069739292069
Herstellernummer 19.25VX3MFTRLTFLZ0
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI25, EWS.Varia Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 19.25VX3MFTRLTFLZ0
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 60
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 28 mm
  • Kraglänge (LPR): 105 mm
  • Funktionslänge (WF): 75 mm
  • Schaftgröße: VDI25
  • Schnittstellengröße: EWS Varia VX3
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung