• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagezangen-Satz 8-teilig in i-BOXX 72

Artikel-Nr.: 1692275
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1692275
EAN / GTIN 4010886837375
Herstellernummer 1692275
L-Nummer L60160 2605
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praktische Satzzusammenstellung
  • Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet
  • Für Innen- und Außensicherungsringe
  • Mit geraden und 90° gewinkelten Backen
  • In GEDORE i-BOXX® 72, mit transparentem Deckel für den schnellen Überblick
  • Maße: B 367 x T 316 x H 72 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 315 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 73 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 370 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte