• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ErgoStrip® PV Abmantelungswerkzeug 135 mm

Artikel-Nr.: 16 95 03 SB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 16 95 03 SB
EAN / GTIN 4003773292609
Herstellernummer 16 95 03 SB
L-Nummer L70010 100814
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 16 95 03 SB KNIPEX ErgoStrip® PV Abmantelungswerkzeug Zum schnellen und präzisen Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel (z.
  • B.
  • NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²), Datenkabel (z.
  • B.
  • Twisted-Pair) und Koaxialkabel.
  • innovatives, ergonomisches Pistolengriff-Design für leichtes Einschneiden, Abziehen und Längsschneiden der Ummantelung.
  • Konisch verschlankte Werkzeugenden für bessere Zugänglichkeit bei engen Platzverhältnissen.
  • Abisoliervorrichtung für die Querschnitte 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm².
  • Vereinfachtes Einlegen von Einzelleitern zum Abisolieren durch Positionierstege.
  • Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke.
  • Komfortables Einlegen von Koaxial- und Datenkabel dank Öffnungshilfe.
  • Mehrkomponenten-Design mit Weichkunststoff-Zone für komfortable Handhabung und sicheren Halt.

Merkmal:

  • Gewicht: 65 g
  • Artikellänge: 135 mm
  • RoHs: n

Vorteil:

  • Konisch verschlankte Werkzeugenden für bessere Zugänglichkeit bei engen Platzverhältnissen
  • Abisoliervorrichtung für die Querschnitte 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
  • Vereinfachtes Einlegen von Einzelleitern zum Abisolieren durch Positionierstege
  • Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
  • Komfortables Einlegen von Koaxial- und Datenkabel dank Öffnungshilfe

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb