• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fleecejacke UNIQUE Marburg, Unisex, Schwarzblau, Größe M

Artikel-Nr.: 15703-259-010 M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 15703-259-010 M
EAN / GTIN 5711074345755
Herstellernummer 15703-259-010 M
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Linker Brustbereich und oberer Rückenbereich gut für Logodruck geeignet
  • Ergonomisch geschnittene Ärmel, die nach den natürlichen Bewegungen der Arme geformt wurden
  • Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
  • Netzfutter
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten

Merkmal:

  • Einfarbig
  • Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
  • Futter aus Netzmaterial
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • Rücken ist verlängert
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Stifttasche
  • Vordertaschen
  • Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit
  • Elastikband an den Handgelenken
  • Reflexeffekte
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 345 g/m²
  • Fleece Meterware.
  • Brustumfang: 100 cm / 39.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 60° C
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung