• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompaktzylinder, einfachwirkend, AG, ausgefahren, Ø32, Hub15, G1/8, ISO21287

Artikel-Nr.: 155972
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 155972
EAN / GTIN 4047322623506
Herstellernummer 155972
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kompaktzylinder, ISO 21287, einfachwirkend, AG, ausgefahren, Magnet, Kolben-Ø32, Hub 15, G1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temperatur: -20°C bis 70°C. Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung. In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben. Kolbenstange wahlweise mit Innen- oder Außengewinde. Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.

Merkmal:

  • Hub: 15 mm
  • Norm: nach ISO 21287
  • Rohr: Aluminium-Profilrohr mit T-Nuten, eloxiert
  • Serie: Serie ATE
  • Kolben: Aluminium
  • Magnet: mit Magnet
  • Funktion: einfachwirkend
  • Kolben-Ø: 32 mm
  • Anschluss: G 1/8
  • Kolbenstange: Stahl S45C, hartverchromt
  • Dichtmaterial: NBR
  • Ausgangsposition: drucklos ausgefahren
  • Kolbenstangen AG: M10x1,25
  • Arbeitsdruck max.: 10 bar
  • Gewinde Kolbenstange: Außengewinde an der Kolbenstange
  • Temperaturbereich max.: 70 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb