• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschraube, Standardgröße 0-25 mm, Befestigungsmutter, Spindelklemmung, umgekehrte Skala

Artikel-Nr.: 150-824
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 150-824
EAN / GTIN 4946368386003
Herstellernummer 150-824
L-Nummer L40010 14599
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine Standard, mittelgroße Einbaumessschraube, die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Zylindrischer Einspannschaft und ein flache oder sphärische Messfläche. Mit hartmetallbestückter Messfläche.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 25
Genauigkeit: 2 µm
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt
Zoll/Metrisch: Metrisch

Passende Produkte