• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompakt-Widerstandsthermometer, TR36, Pt100 kleine A, 3-Leiter, 150 mm

Artikel-Nr.: 148324
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 148324
EAN / GTIN 4047322800693
Herstellernummer 148324
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kompakt-Widerstandsthermometer, TR36, Pt100 kleine A, 3-Leiter, elektrischer Anschluss Form A, G1/2, -30 bis 150°C, Einbaulänge:150 mm. Widerstandsthermometer dieser Typenreihen werden als universelle Thermometer zum Messen von flüssigen und gasförmigen Medien verwendet. Es beinhaltet ein Fühlerrohr, das am Prozess befestigt werden kann. Alle elektrischen Bauteile sind gegen Spritzwasser geschützt und schwingungsbeständig aufgebaut.

Merkmal:

  • Gehäuse: CrNi-Stahl 1.4571
  • Gewinde: G 1/2 AG
  • WIKA Typ: TR36
  • Schutzart: IP 65
  • Einbaulänge: 150 mm
  • Genauigkeit: Klasse A
  • Ausgangssignal: Pt100, 3-Leiter
  • Messbereich Ende: - °C
  • Messbereich Anfang: - °C
  • Anzeigebereich max.: 150 °C
  • Anzeigebereich min.: -30 °C
  • Werkstoff Winkelstecker: PA
  • Umgebungstemperatur max.: 85 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -40 °C

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb