• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschraube, Feststellschraube, 0-6,5 mm, 0,01 mm, flach

Artikel-Nr.: 148-316-10
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 148-316-10
EAN / GTIN 4946368862125
Herstellernummer 148-316-10
L-Nummer L40700 131323
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Messschraubenköpfe verfügen über eine gerändelte Klemmschraube, so dass Sie die Spindel in jeder Position festellen können.

Merkmal:

Schaft-Ø: 9,5 mm
Abstufung: 0,01 mm
Digital/Analog: Analog
Inch-Metrisch: Metrisch

Passende Produkte