• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschraube, sehr kleines Modell, 0-6,5 mm, 0,01 mm, flach, mit Spannmutter, umgekehrte Skale

Artikel-Nr.: 148-211-10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 148-211-10
EAN / GTIN 4946368861869
Herstellernummer 148-211-10
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese sehr keinen Einbaumessschrauben können leicht in Maschinen integriert werden und bieten Ihnen die folgende Vorteile: Zylindrischer Einspannschaft und ein flaches Spindelende Gehärtete Stahl auf der Messfläche

Merkmal:

Abstufung: 0,01 mm
Digital/Analog: Analog
Inch-Metrisch: Metrisch
Stiel-Ø: 6 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb