• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FireFox 2 ohne Gewindedorn und Mundstück, 1 Stück

Artikel-Nr.: 1458096
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1458096
EAN / GTIN 4007081902489
Herstellernummer 1458096
L-Nummer L70291 101470
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

FIREFOX 2 mit Umrüstsatz für Blindnietschrauben

Die Blindnietschrauben-Umrüstsätze ermöglichen es, die FireFox® Geräte für das Setzen von Blindnietschrauben zu verwenden.

Arbeitsbereich
  • Setzt Blindnietschrauben M4 bis M8
Technische Daten
  • Gewicht: 2,4 kg
  • Setzhub, einstellbar,max: 10 mm
  • Setzkraft, einstellbar, max: 22 kN bei 6 bar
  • Betriebsdruck: 5-7 bar
  • Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4'')
  • Luftverbrauch: ca. 2 bis 4 ltr. pro Setzvorgang (abhängig von der Mutterngröße)
Lieferumfang
  • 2x Doppelmaulschlüssel SW 24/27
  • 1x Sechskantschraubendreher SW 3
  • 1x Nachfüllflasche mit Hydrauliköl 100ml
  • 1x Öl-Nachfüllbehälter
  • Schnelleinstellkarte
  • Farbcodekarte
  • Betriebsanleitung + Ersatzteilliste

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb