Beschreibung:
Spreizblindniete
Es gibt zahlreiche Anwendungen, die den Einsatz von speziellen Blindnietverbindungen erfordern. Hierfür hat einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen. Spreizblindniete werden benötigt, wenn weiche oder poröse Bauteile wie Holz, Hartfaser, Fiberglas oder Gipsplatten mit hoher Klemmkraft miteinander verbunden werden sollen. Beim Setzvorgang fällt der Nietdorn aus dem Hohlniet heraus und auf der Schließkopfseite teilt der Nietdorn den Hohlniet in vier Teile. Diese verkrallen sich dann in das Material.
Typische Anwendungsgebiete sind Kunststoff- und Holzelemente-Montage, Wohnwagenbau sowie die Befestigung von Innenverkleidungen.
Merkmal:
- Durchmesser des Bohrers: 4,9 mm
- max. Klemmbereich: 9 mm
- min. Klemmbereich: 6,5 mm
- Werkstoff der Hülse: Aluminium-Legierung
- Werkstoff des Stiftes: Stahl, verzinkt
- spreizend möglich: Ja
- Länge: 113 mm
- Kopfform: Flachrundkopf
- min. Klemmlänge: 6,5 mm
- max. Klemmlänge: 9 mm
- Durchmesser des Kopfes: 9,5 mm