Beschreibung:
Gerade Steckverschraubung »metallica«, G 1/2 außen für Schlauch-Außen-Ø 16 mm, Arbeitsdruck -0, 98 bis 16 bar, Messing vernickelt . Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).
Merkmal:
- L1: 37,5 mm
- SW: 24 mm
- Serie: metallica
- Medium: Druckluft
- Gewinde: G 1/2 AG
- Lösering: Messing vernickelt
- Material: Messing vernickelt
- Spannring: Edelstahl
- Dichtmaterial: FKM/FPM
- Außen-Sechskant: mit
- Anwendungsbereich: Druckluftanlagen, Schweißtechnik, Vakuum
- Arbeitsdruck max.: 16 bar
- Arbeitsdruck min.: -0,98 bar
- Empfohlener Schlauch: PA, PU
- für Schlauch-Außen-Ø: 16 mm
- Betriebstemperatur max.: 150 °C
- Betriebstemperatur min.: -20 °C