• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattschlauch, Soft-PVC, Schlauch-ø 11x6, 3, Rollenlänge 50 m

Artikel-Nr.: 129224
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 129224
EAN / GTIN 4047322728881
Herstellernummer 129224
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstattschlauch, Soft-PVC, Temperaturbereich -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 11x6, 3, PN bei 23 °C max. 15 bar, Rollenlänge 50 mit Hochflexibler Schlauch für Druckluftanwendungen im Werkstattbereich (Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge, Ausrüstung von Montagestationen etc.). Die gleichmäßige Gewebeeinlage garantiert eine hohe Druckbeständigkeit, sehr gute Handhabung, hohe mechanische Festigkeit und ausgezeichnete Verbundhaftung. Die hohe Ozonbeständigkeit trägt ebenfalls zur Langlebigkeit und Sicherheit des Schlauches bei.

Merkmal:

  • Seele: Soft-PVC, schwarz
  • Außendecke: Soft-PVC, blau
  • Druckträger: hochfestes Polyestergewebe
  • Rollenlänge: 50 m
  • Biegeradius min.: 23 mm
  • Schlauch-Ø außen: 11 mm
  • Schlauch-Ø innen: 6,3 mm
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C
  • Betriebsdruck max. bei 23 °C: 15 bar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb