• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PVC-Gewebeschlauch, Schlauch-ø 48x38, Rolle à 25 m

Artikel-Nr.: 129176
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 129176
EAN / GTIN 4047322728492
Herstellernummer 129176
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

PVC-Gewebeschlauch, Temperatur: -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 48x38, PN bei 23 °C max. 4, 5 bar Luft, 6 bar Flüssigkeiten, Rolle à 25 m . Flexibler, druckbeständiger, abriebfester Standardschlauch für ein breites Anwendungsspektrum in Industrie, Maschinen- und Apparatebau, Gewerbe, Handwerk und Labor. - entspricht der Lebensmittelverordnung (EU) Nr. 10/2011, Simulanzien A, B, C - hochwertige Materialzusammensetzung garantiert Langlebigkeit und einen erhöhten UV-Schutz

Merkmal:

  • Rollenlänge: 25 m
  • Biegeradius min.: 250 mm
  • Schlauch-Ø außen: 48 mm
  • Schlauch-Ø innen: 38 mm
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C
  • max. Betriebsdruck bei 23 °C: 4,5 bar
  • max. Betriebsdruck Flüssigkeiten bei 23 °C: 6 bar