• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2/2 Wege-Mediengetrennte Magnetventile, NC, Messing, G 3/4, DN 20, PN 0, 2-10, FKM, vorgesteuerterten 230V AC

Artikel-Nr.: 125779
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 125779
EAN / GTIN 4047322726696
Herstellernummer 125779
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

2/2-Wege-Mediengetrennte Magnetventile, NC, Messing, G 3/4, DN 20, PN 0, 2-10, FKM, vorgesteuerter 230V AC, Mediumstemperatur 0 bis 90, Umgebungstemperatur 0 bis 55. Mediengetrennte Magnetventile sind ein wesentlicher Bestandteil in der Steuerung von Fluiden in Anlagen. Bei diesen direkt- oder vorgesteuerterten Ventilen treten nur das Fluidgehäuse und die Trennmembran mit dem Medium in Kontakt. Somit können diese Ventile einer Vielzahl von Medien widerstehen (siehe Beständigkeitstabelle). Daneben erfüllt das Messinggehäuse alle gängigen Trinkwasseranforderungen. Das Direktgesteuerte Ventil kann in der 3/2-Wege-Ausführung entweder als Mischventil oder für eine beliebige Durchflussrichtung eingesetzt werden. Das vorgesteuerte Ventil ist in der Grundstellung stromlos geschlossen. Durch das einfache Drehen des 3/2-Wege-Pilotventils kann die Grundstellung auf stromlos geöffnet geändert werden.

Merkmal:

  • A: 100,0 mm
  • B: 131,0 mm
  • C: 115,0 mm
  • DN: 20
  • Gehäuse: Messing
  • Gewinde: G 3/4
  • Funktion: stromlos geschlossen (NC)
  • Spannung: 230V AC
  • Schutzart: IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
  • Innenteile: Messing und Edelstahl
  • Ventilsitz: Messing und Edelstahl
  • Dichtmaterial: FKM
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Betriebsdruck min.: 0,2 bar
  • Elektrischer Anschluss: Steckerfahnen nach DIN EN 175301-803
  • Mediumstemperatur max.: 90 °C
  • Mediumstemperatur min.: 0 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 55 °C
  • Umgebungstemperatur min.: 0 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb