• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5/2-Wegeventil, pneumatisch, »4A«, bistabil, M5

Artikel-Nr.: 116059
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 116059
EAN / GTIN 4047322309622
Herstellernummer 116059
L-Nummer L00970 132513
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

5/2-Wegeventil, pneumatisch, »4A«, bistabil, M5, Betriebsdruck 1, 5 - 8 bar, Temperaturbereich max. 70 °C, 300 l/min. 5/2-Wegeventile - pneumatisch -

Merkmal:

  • BG: 100
  • Symbol: 28
  • Funktion: 5/2
  • Anschluss: M5
  • Betätigung: bistabil
  • Durchfluss: 300 l/min
  • Ventilkörper: Aluminiumlegierung
  • Betriebsdruck max.: 8 bar
  • Betriebsdruck min.: 1,5 bar
  • Steuerluftanschluss: G 1/8
  • Anschluss Entlüftung: M5
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
  • Temperaturbereich max.: 70 °C