Beschreibung:
Verschraubung Bogen 97, flach dichtend, IG/AG, Rp 1 1/4, R 1 1/4, Betriebstemperatur -20°C bis 200°C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt. Maximale Temperatur und maximaler Betriebsdruck dürfen nicht gleichzeitig auftreten! Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus. Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Diese Tempergussfittings finden Verwendung im Maschinenbau, Außenleitungen, Kaltwasserleitungen und in Heizungsleitungen.
Merkmal:
- Material: schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A
- Gewinde 1: Rp 1 1/4
- Gewinde 2: R 1 1/4
- Oberfläche: feuerverzinkt
- Gewindenorm: ISO 7-1
- Temperaturbereich max.: 200 °C
- Temperaturbereich min.: -20 °C