• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Muffen 8/6 mm, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 112217
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 112217
EAN / GTIN 4047322274074
Herstellernummer 112217
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Muffen 8/6 mm, PN max. 315 bar, SW1 14, SW2 14, SW3 SW 17, Stahl verzinkt. Reduzierung, leichte Ausführung

Merkmal:

  • L1: 29,5 mm
  • L2: 30,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 14 mm
  • SW 2: 14 mm
  • SW 3: 17 mm
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Muffen-Ø: 8/6 mm