• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Overall mit Knietaschen INDUSTRY Akron, Unisex, Schwarz, Größe L

Artikel-Nr.: 10519-442-09 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 10519-442-09 L
EAN / GTIN 5707209836144
Herstellernummer 10519-442-09 L
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes
  • Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden
  • D-Ring für Schlüssel oder ID-Karten
  • Durchgriff zur Hose darunter an beiden Seiten
  • Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet
  • Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist

Merkmal:

  • Leichte Meterware
  • Dreifache Kappnähte an den Ärmeln, Schultern, Beinen und im Schritt
  • Hosenbeine sind ergonomisch geformt
  • Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss, Wetterschutzleiste und Druckknöpfen
  • Stehkragen
  • Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
  • D-Ring
  • Vordertaschen
  • Eingriff zur Innenseite an beiden Seiten
  • Gesäßtaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
  • Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
  • Zollstocktasche
  • Manschetten mit Druckknopfregulierung
  • Gummizug und Dehnfalte im Rücken
  • Knietaschen, höhenregulierbar
  • Kontrastnähte
  • Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100, 00718-100, 50451-916 oder 20118-915
  • Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404
  • Gewebezusammensetzung: 65% Polyester/35% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 270 g/m²
  • Twill.
  • Brustumfang: 104 cm / 41 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C
  • Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb