• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Muffen-Absperrventil, Messing, G 1 1/2, DN 40

Artikel-Nr.: 103793
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 103793
EAN / GTIN 4047322063197
Herstellernummer 103793
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Muffen-Absperrventil, Messing, Mediumstemperatur max. 90 °C, G 1 1/2, DN 40, PN max. 10 bar.

Merkmal:

  • A: 80,0 mm
  • B: 128,0 mm
  • L: 101,0 mm
  • DN: 40
  • Gehäuse: Messing
  • Gewinde: G 1 1/2
  • Handrad: Aluminium
  • Oberteil: Messing
  • Dichtmaterial: NBR
  • Anwendungsbereich: nicht-aggressive Flüssigkeiten und Dämpfe bis 90 °C
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Betriebstemperatur max.: 80 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C