• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Anschlussstecker Winkelform, 4-polig, ohne Kabel

Artikel-Nr.: 103088

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 103088
EAN / GTIN 4047322387743

Beschreibung

Beschreibung:

Für den kraftvollen Einsatz;Schlanke Köpfe; Schaft mit extra stabilem Doppel-T-Profil; Chrom-Vanadium;Oberfläche verchromt;DIN 3110,ISO;10102; Made In Germany; Material: Chrom-Vanadium; Oberfläche: verchromt; Länge: 498 mm; Schlüsselweite s1: 46 mm; Schlüsselweite: 50 mm;Kopfstärke a: 12,3
Anschlussstecker Winkelform, 4-polig, ohne Kabelektrischer

Merkmal:

  • Beschreibung: Anschlussstecker Winkelform, 4-polig, ohne Kabel

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb