• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Classic Schraubendreher für Schlitzschrauben, mit Sechskant-Ansatz für Schraubenschlüssel

Artikel-Nr.: 102.5-160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 102.5-160
EAN / GTIN 7610733000128
Herstellernummer PB 102.5-160
L-Nummer L60060 1725

Beschreibung

Beschreibung:

  • Classic Schraubendreher, mit Sechskantansatz / Schlüsselhilfe
  • für Schlitz-Schrauben
  • mit Sechskantansatz zum Einleiten hoher Drehmomente, Lösen festsitzender Schrauben
  • parallele Spitze, optimale Kraftübertragung, keine Auswurfkraft (kein Cam-Out Effekt)
  • schlanker Griff, platzsparend und universell anwendbar
  • hochwertige Materialisierung, schlagfest, öl- und benzinbeständig
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Durchmesser: 7 mm
  • Für Metallschrauben M: 4-5 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 270 mm
  • Klingenlänge: 160 mm
  • Profil: für Schlitz-Schrauben
  • Schaufelbreite: 8 mm
  • Schaufeldicke: 1.2 mm
  • Schlüsselweite des Sechskantansatzes: 10 mm