• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, flacher Abschlussdeckel, ANSI/AGD Ausführung, Edelsteingelagert, Stoßgeschützt, 0,5 mm, 0,002 mm

Artikel-Nr.: 1010A-11
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
Artikelnummer 1010A-11
EAN / GTIN 4946368841816
Herstellernummer 1010A-11
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Messuhr, flache Rückwand, ANSI/AGD Ausführung
Metrische Messuhren AGD/ANSI mit 9,52 mm (3/8″) Schaft

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 1010S-11
  • Digital/Analog: Analog
  • Einspannschaft: 9,52 mm / 0,375″
  • H MPE
    (Umkehrspanne): 2
  • Messbereich: 0.5
  • Messbereich/U: 1,5 mm
  • Messeinsatz: Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF
  • Messkraft: 0,4-1,5
  • Messkraft: 0,4-1,5
  • Modell mit Skalenscheibe: 0-20
  • MPE über 1 1/2 Umdrehungen: ±2 µm
  • MPE über eine Umdrehung: ±2 µm
  • R MPE
    (Wiederholpräzision): ±1
  • Skalenteilungswert: 0,002 mm
  • Typ: ANSI/AGD Standard
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Passende Produkte