• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mikrofilter »FUTURA«, Polycarbonatbehälter, Schutzkorb, BG 4, G 3/4, VA

Artikel-Nr.: 100185
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 100185
EAN / GTIN 4047322245883
Herstellernummer 100185
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mikrofilter »FUTURA« mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, 0, 01 µm, BG 4, G 3/4, PE 1, 5 - 16 bar, Temperatur: -10°C bis 50°C, Kondensatablass VA. Mikrofilter in modernem Design für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft. Der Mikrofilter dient zum Ausscheiden von festem Öl, Wasser und Feststoffverunreinigungen bis zu 0, 01 µm aus Druckluft und Gasen.

Merkmal:

  • A: 85,0 mm
  • B: 269,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • BG: 4
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Druckluft, neutrale Gase
  • Gehäuse: PA66 GF60
  • Gewinde: G 3/4
  • Behälter: Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
  • Durchfluss: 1500 l/min
  • Restölgehalt: < 0,01 mg/m³
  • Filterelement: Borsilikat-Glasfaser
  • Filterfeinheit: 0,01 µm
  • Kondensatablass: vollautomatisch
  • Anschlussgewinde: Werkstoff Zink-Druckguss
  • Staubabscheidung: > 0,01 µm 99,999 %
  • Eingangsdruck max.: 16 bar
  • Eingangsdruck min.: 1,5 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 0,1 bar
  • Temperaturbereich max.: 50 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb